Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Brother TN-241BK schwarz (ca. 2500 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Brother TN-241BK schwarz (ca. 2500 Seiten)
Toner Brother TN-241BK schwarz (ca. 2500 Seiten)
Toner Brother TN-241BK schwarz (ca. 2500 Seiten)
Artikel-Nr.:
     467-#BROTTN241BK
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN241BK
EAN/GTIN:
     4977766718387
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Toner Brother TN-241BK schwarz mit einer Reichweite für ca. 2500 Seiten.
  • Highlights:
  • Toner TN-241BK
  • Farbe: schwarz
  • Reichweite: ca. 2500 Seiten
  • Original Brother Zubehör
  • Für brillante Drucke
  • Verbrauchsmaterial
  • Typ: Toner
  • TN-241BK
  • Ca. 2.500 Seiten Reichweite
  • Farbe schwarz
  • Grundeigenschaften
  • Produkttyp: Toner
  • Lieferumfang: Toner Brother TN-241BK
  • Kompatibel zu: DCP-9020CDW; HL-3140CW; HL-3150CDW; HL-3170CDW; MFC-9140CDN; MFC-9330CDW; MFC-9340CDW
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.665 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Brother
max. Anzahl der Druckseiten:
2500
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
TN241

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -9015 CDW; DCP -9020 CDW; HL -3140 CW; HL -3150 CDN; HL -3150 CDW; HL -3170 CDW; MFC -9130 CW; MFC -9140 CDN; MFC -9330 CDW; MFC -9335 CDW; MFC -9340 CDW
Angebote (48)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 49,70*
€ 61,86*
4 Tage
243
pro Packung
€ 4,15*
ab € 49,57*
€ 61,98*
3 Tage
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 50,05*
€ 62,04*
2 Tage
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 50,06*
€ 62,20*
Lager 467
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 53,89*
€ 65,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN230M
ab € 35,29*
Ähnlich
Brother
TN230Y
ab € 50,31*
Ähnlich
Brother
TN241C
ab € 49,13*
Ähnlich
Brother
TN241M
ab € 22,30*
Ähnlich
Brother
TN241Y
ab € 49,21*
Ähnlich
Brother
TN3030
ab € 39,00*
Ähnlich
Brother
TN3060
ab € 60,93*
Ähnlich
Brother
TN3130
ab € 65,55*
Ähnlich
Brother
TN3170
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.