Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BROTMCPP2CL Herst.-Nr.: MC-PP2CL EAN/GTIN: 4977766740531 |
| |
|
| | |
| - Plastik Film Bandkassette (PP) Brother MC-PP2CL transparent
- (1er Pack)
- Farbe transparent
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.7590 kg | Farbe: | transparent | Marke: | Brother | Originalzubehör: | ja |
Kompatible Geräte: | | Brother: | TapeCreator TP-M 5000 N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, p-touch beschriftungsbänder brother, beschriftungsband brother, Beschriftungskassette, Filmbandkassette |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 34,89* | € 47,71* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,95* | € 47,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 36,91* | € 49,92* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,67* | € 50,03* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 37,68* | € 51,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|