Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BI_STR02020509170 Herst.-Nr.: TR02020509170 EAN/GTIN: 5603750512073 |
| |
|
| | |
| - Vitrine mit Whiteboard mit dreimal mehr Schreiboberfläche kann mit irgendeinem Magneten benutzt werden und ist geeignet für häufige Verwendung mit trocken abwischbaren Stiften.
- Die beweglichen Tafeln haben Schreiboberfläche auf beiden Seiten
- Man kann vorgefertigte oder vertrauliche Angaben verstecken bis es der richtige Zeitpunkt ist sie zu zeigen
- Ideal für Schulungsveranstaltungen und für Vorträge mit Debatten
- Enthält Stiftablage damit das Zubehör immer vorliegt
- Enthält Befestigungsmaterial und Anleitung
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | 5 Tafelflächen | Bruttogewicht: | 16.75 kg | Eckenfarbe: | schwarz | magnethaftend: | ja | Marke: | Bi-Silque | Produktbreite: | 120 cm | Produkthöhe: | 90 cm | Rahmenfarbe: | aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapptafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, klapptafel 120/240x90cm, magnet board, magnetboard whiteboard, klapptafel, Magenttafel, Slimboard, Wendetafel, Whiteboard |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 160,29* | € 208,94* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,58* | € 208,94* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 177,00* | € 225,03* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 179,88817* | € 227,92817* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 182,64* | € 239,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|