| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-TR03020509170 Herst.-Nr.: TR03020509170 EAN/GTIN: 5603750513292 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Maya Trio magnetische Whiteboard 150x100cm Die Bi-Office Maya Trio magnetische Whiteboardn sind die ideale Lösung um in Büros und Konferenzräumen Platz zu sparen. Das clevere Design bietet dreimal mehr Schreiboberfläche an, und es ist auch die perfekte Lösung vorgefertigte oder vertrauliche Angaben zu verstecken, ohne Platz zu verlieren um neue Ideen aufzuschreiben. Die magnetische Oberfläche ist robust genug für häufigen Gebrauch, erlaubt Ihnen immer wieder zu schreiben, zu löschen und neu zu schreiben. Mit einer magnetischen Oberfläche ermöglicht es Ihnen Zettel oder Mitteilungen zu schreiben, oder sogar Übungsmaterial die durch Magneten befestigt werden. - Vitrine mit Whiteboard mit dreimal mehr Schreiboberfläche kann mit irgendeinem Magneten benutzt werden und ist geeignet für häufige Verwendung mit trocken abwischbaren Stiften.
- Die beweglichen Tafeln haben Schreiboberfläche auf beiden Seiten
- Man kann vorgefertigte oder vertrauliche Angaben verstecken, bis es der richtige Zeitpunkt ist sie zu zeigen
- Ideal für Schulungsveranstaltungen und für Vorträge mit Debatten
- Enthält Stiftablage damit das Zubehör immer vorliegt
- Enthält Befestigungsmaterial und Anleitung
Weitere Informationen: | | Größe: | 150x100 cm | Oberfläche: | Lackierter Stahl | Magnetisch: | Ja | Rahmen: | Aluminium | Befestigungsmaterial: | Ja | Garantie: | 10 Jahre auf die Tafeloberfläche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapptafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnettafel whiteboard 150x 100 cm, magnet board, magnet-board 1,50 m x 1,00 m, Whiteboard, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel |
| | |
| |