Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-150038801 Herst.-Nr.: TR02020509170 EAN/GTIN: 5603750512073 |
| | |
|
| | |
| Das Bi-Office Earth Trio ist eine Magnettafel mit Maya-Designrahmen. Ideal für den intensiven Gebrauch. Es passt perfekt zum Lehren und Lernen, um Wissen anzuwenden und Fähigkeiten zu entwickeln. Sie können Text schreiben, zeichnen oder Diagramme erstellen, sie löschen und alles noch einmal tun. Außerdem können Sie Magnete verwenden, um Informationen anzuzeigen. Effiziente Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Erklären Sie Themen, sammeln Sie Ideen und seien Sie kreativ. Entscheiden, planen und analysieren. Alles an einem Ort. Dies macht es zu einem Muss für Schulungszentren, Schulen, Labore und Arbeitsplätze. Dies ist das einfachste, stabilste und robusteste Montagesystem, das es gibt. Außerdem ist es die kostengünstigste Lösung. Verstecken Sie vertrauliches oder bereits vorbereitetes Material. 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Trio | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Whiteboard Trio | Maße der Oberfläche: | 120 x 90 cm (B x H) | Tafel magnethaftend: | Ja | beidseitig beschreibbar: | Ja | abwischbar: | Ja | zusammenklappbar: | Ja | Ablageschale vorhanden: | Ja | Montageanleitung vorhanden: | Ja | Zubehör für die Wandbefestigung: | Schrauben, Dübel | Material der Schreibfläche: | Stahl | Oberflächenbeschaffenheit: | lackiert | Material des Rahmens: | Aluminium | Farbe: | weiß | Farbe des Rahmens: | alu |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapptafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, klapptafel 120/240x90cm, magnet board, magnetboard whiteboard, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 164,17* | € 208,50* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 160,33* | € 208,51* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 177,77* | € 224,56* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 180,23817* | € 227,00817* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 183,39* | € 238,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|