Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Whiteboard Trio TR02020509170 magnetisch 120x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/203/a011203b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/203/a011203b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/203/a011203c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150038801
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     TR02020509170
EAN/GTIN:
     5603750512073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügel-Tafel
Flügeltafel
Klapp-Tafel
Klappschiebetafel
Das Bi-Office Earth Trio ist eine Magnettafel mit Maya-Designrahmen. Ideal für den intensiven Gebrauch. Es passt perfekt zum Lehren und Lernen, um Wissen anzuwenden und Fähigkeiten zu entwickeln. Sie können Text schreiben, zeichnen oder Diagramme erstellen, sie löschen und alles noch einmal tun. Außerdem können Sie Magnete verwenden, um Informationen anzuzeigen. Effiziente Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Erklären Sie Themen, sammeln Sie Ideen und seien Sie kreativ. Entscheiden, planen und analysieren. Alles an einem Ort. Dies macht es zu einem Muss für Schulungszentren, Schulen, Labore und Arbeitsplätze. Dies ist das einfachste, stabilste und robusteste Montagesystem, das es gibt. Außerdem ist es die kostengünstigste Lösung. Verstecken Sie vertrauliches oder bereits vorbereitetes Material. 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Trio
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
abwischbar:
Ja
zusammenklappbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Dübel
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
alu
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard Trio
Maße der Oberfläche:
120 x 90 cm (B x H)
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klapptafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, klapptafel 120/240x90cm, magnet board, magnetboard whiteboard, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,65*
€ 208,50*
€ 5,50*
ab € 160,32*
€ 208,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 178,55*
€ 225,80*
4 Tage
34
€ 5,00*
ab € 179,44817*
€ 227,00817*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 182,62*
€ 238,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,15*
€ 283,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,21*
€ 282,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,71*
€ 250,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,46*
€ 219,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,62*
€ 217,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
TR03020509170
ab € 273,3564*
Ähnlich
Bi-silque
TR01020509170
ab € 69,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.