Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BI_SCR1001170 Herst.-Nr.: CR1001170 EAN/GTIN: 5603750541004 |
| |
|
| | |
| - Schmaler eloxierter Aluminiumrahmen
- Die Ecken aus ABS-Harz Schwarz
- Stiftablage aus Aluminium kann in jeder Position einhängen
- Wandbefestigungsmaterial enthalten
- Trocken abwischbare Premium-Keramikoberfläche
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Bruttogewicht: | 14.34 kg | Eckenfarbe: | schwarz | magnethaftend: | ja | Marke: | Bi-Silque | Produktbreite: | 150 cm | Produkthöhe: | 120 cm | Rahmenfarbe: | aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 150x120cm, magnet board, magnet-board 1,50 m x 1,00 m, Magenttafel, Slimboard, Wendetafel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,84* | € 218,56* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 173,26252* | € 218,57252* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 183,02* | € 230,92* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 194,02* | € 252,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 196,41* | € 257,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|