Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BI_SCA051790 Herst.-Nr.: CA051790 EAN/GTIN: 5603750420590 |
| |
|
| | |
| - Besteht zu 80% aus recycelten Reststoffen
- Selbstheilende, dicke, robuste Naturkorkoberfläche
- Langlebig und robust
- Für Pinnadeln geeignet
- Wandmontageset enthalten
- Zertifizierung nach dem Silbernen Cradle to Cradle 3.0 Standard
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 5.72 kg | Eckenfarbe: | grau | Marke: | Bi-Silque | Produktbreite: | 120 cm | Produkthöhe: | 90 cm | Rahmenfarbe: | aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | braun | Tafelfläche: | Kork |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, magnettafel 120x90cm, magnet board, magnettafel 1,2m x 2,0m, Infotafel, Pinnboard, Wandtafel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 38,65* | € 52,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 49,17585* | € 64,86585* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 52,33* | € 68,82* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 62,47* | € 85,08* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,20* | € 89,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|