| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-CA221790 Herst.-Nr.: CA221790 EAN/GTIN: 5603750427193 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Earth Professionelle Korktafel mit Aluminiumrahmen 200 x 100 cm Professionelle und ökologische Korktafel mit Aluminiumrahmen. - Besteht zu 80% aus recycelten Reststoffen
- Selbstheilende, dicke, robuste Naturkorkoberfläche
- Langlebig und robust
- Für Pinnadeln geeignet
- Wandmontageset enthalten
- Zertifizierung nach dem Bronzenen Cradle to Cradle 3.0 Standard
Weitere Informationen: | | Größe: | 200x100 cm | Oberfläche: | Kork | Magnetisch: | Nein | Rahmen: | Aluminium | Garantie: | 2 Jahre | Befestigungsmaterial: | Ja | Umweltfreundlich: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinntafel kork, pinboard, korktafel;korkpinnwand;pinnwand;pinnwände;memoboard;wandtafel |
| | |
| |