Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Earth-It Professionelle Korktafel mit Aluminiumrahmen 150 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Earth-It Professionelle Korktafel mit Aluminiumrahmen 150 x 120 cm Vorderansicht
Earth-It Professionelle Korktafel mit Aluminiumrahmen 150 x 120 cm Vorderansicht
Earth-It Professionelle Korktafel mit Aluminiumrahmen 150 x 120 cm Rechtansicht
Earth-It Professionelle Korktafel mit Aluminiumrahmen 150 x 120 cm Linksansicht
Artikel-Nr.:
     CM-3S76J2U
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CA121790
EAN/GTIN:
     5603750421290
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Bi-Office Earth-It Professionelle Korktafel mit Aluminiumrahmen 150 x 120 cm

Professionelle und ökologische Korktafel mit Aluminiumrahmen.

  • Besteht zu 80% aus recycelten Reststoffen
  • Selbstheilende, dicke, robuste Naturkorkoberfläche
  • Langlebig und robust
  • Für Pinnadeln geeignet
  • Wandmontageset enthalten
  • Zertifizierung nach dem Bronzenen Cradle to Cradle 3.0 Standard
Weitere Informationen:
Größe:
150x120 cm
Oberfläche:
Kork
Magnetisch:
Nein
Rahmen:
Aluminium
Garantie:
2 Jahre
Befestigungsmaterial:
Ja
Umweltfreundlich:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,54766*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,18766*
€ 104,94331
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,63766*
€ 103,09881
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,16766*
€ 98,96951
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,86766*
€ 96,23251
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,54766*
€ 82,76171
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
CA051790
ab € 38,87*
Ähnlich
Bi-silque
CA151790
ab € 69,89*
Ähnlich
Bi-silque
CA271790
ab € 77,96654*
Ähnlich
Bi-silque
CA071790
ab € 66,04*
Ähnlich
Bi-silque
CA221790
ab € 78,73192*
Ähnlich
Bi-silque
CA211790
ab € 105,85674*
Ähnlich
Bi-silque
CA021790
ab € 13,65*
Ähnlich
Bi-silque
CA031790
ab € 20,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.