Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsvertrag A4 für gewerbl. Arbeitnehmer 2-seitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsvertrag A4 für gewerbl. Arbeitnehmer 2-seitig
Arbeitsvertrag A4 für gewerbl. Arbeitnehmer 2-seitig
Arbeitsvertrag A4 für gewerbl. Arbeitnehmer 2-seitig
Artikel-Nr.:
     467-#AVER2877
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2877
EAN/GTIN:
     4004182028773
Suchbegriffe:
Anstellungsvertrag
Arbeits-Verträge
Arbeitsvertrag
Arbeitsvertragsformular
  • Mit einem Arbeitsvertrag von Avery Zweckform gehen Sie auf Nummer sicher bei der Einstellung von neuen Mitarbeitern
  • Der Arbeitsvertrag ist speziell auf gewerbliche Arbeitnehmer zugeschnitten
  • Neben einem festen gleichbleibendem Monatsgehalt sind im Arbeitsvertrag auch die Tätigkeiten klar geregelt sowie Arbeitszeit, Beginn des Arbeitsverhältnisses, Probezeit, Kündigungsfristen und Urlaubsanspruch
  • Mit dem Arbeitsvertrag für gewerbliche Arbeitnehmer haben Sie eine rechtlich geprüfte Vorlage zur Hand, die regelmäßig an die Änderungen im Arbeitsrecht angepasst wird.
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
ja
Anzahl der Durchschläge:
1
Blattanzahl:
2 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Formulartyp:
Vertrag
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
297 mm
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Papiergewicht:
80 g/qm
selbstdurchschreibend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Additionsrollen, Bonrollen, Kassen-Rollen, Kassenrollen, arbeitsvertrag gewerblich, anstellungsvertrag, zweckform arbeitsvertrag, 2877, arbeitnehmer, arbeitsvertrag, arbeitsverträge, avery, für, gewerblich, muster, vorlage, vorlagen, zweckform
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 1,25*
€ 2,32*
2 Tage
40
5
€ 5,49*
ab € 1,28*
€ 2,37*
1
€ 7,95*
ab € 1,23*
€ 2,37*
Lager 467
640
1
€ 5,87*
ab € 1,40*
€ 2,59*
5
€ 5,50*
ab € 1,45*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
506
ab € 5,33*
Ähnlich
Avery
1773
ab € 6,89*
Ähnlich
Avery
2255-5
ab € 14,63*
Ähnlich
Avery
1759
ab € 8,43*
Ähnlich
Avery
2878
ab € 1,37*
Ähnlich
Avery
2877-5
ab € 8,05*
Ähnlich
Avery
2879
ab € 1,25*
Ähnlich
Avery
2255
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.