Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lohnabrechnung für geringf. Beschäftigte, A4, mit Blaupapier, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lohnabrechnung für geringf. Beschäftigte, A4, mit Blaupapier, 50 Blatt
Lohnabrechnung für geringf. Beschäftigte, A4, mit Blaupapier, 50 Blatt
Lohnabrechnung für geringf. Beschäftigte, A4, mit Blaupapier, 50 Blatt
Lohnabrechnung für geringf. Beschäftigte, A4, mit Blaupapier, 50 Blatt
Lohnabrechnung für geringf. Beschäftigte, A4, mit Blaupapier, 50 Blatt
Lohnabrechnung für geringf. Beschäftigte, A4, mit Blaupapier, 50 Blatt
Lohnabrechnung für geringf. Beschäftigte, A4, mit Blaupapier, 50 Blatt
Lohnabrechnung für geringf. Beschäftigte, A4, mit Blaupapier, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-506
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     506
EAN/GTIN:
     4004182005064
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Lohnabrechnung für geringf. Beschäftigte. Anwendung: Abrechnen. Material: Papier. Detail: 50 Originale, beidseitig bedruckt. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A4
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
506
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Produkttypbezeichnung:
Lohnabrechnung für "Mini- Jobs"
Farbe:
weiß
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Höhe:
297
Flächenmasse des Papiers:
60
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
GTIN:
4004182005064
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Farbe des Durchschlages:
rosa
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
selbstdurchschreibend:
Nein
Breite:
210
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Anzahl der Durchschläge:
1
Anzahl der Blätter:
50
Artikelbezeichnung:
Lohn/Gehalt
Farbe der Durchschläge:
rosa
Produkt-Typbezeichnung:
Lohnabrechnung für "Mini- Jobs"
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.