Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Arbeitsvertrag 2877 Gewerbl. Arbeitnehmer A4 2fach SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/230/y000230r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/230/y000230r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-114569900
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2877
EAN/GTIN:
     4004182028773
Suchbegriffe:
Anstellungsvertrag
Arbeits-Verträge
Arbeitsvertrag
Arbeitsvertragsformular
Der Arbeitsvertrag von Avery Zweckform ist speziell auf gewerbliche Arbeitnehmer zugeschnitten. Neben einem festen gleichbleibenden Monatsgehalt sind im Arbeitsvertrag auch die Tätigkeiten klar geregelt sowie Arbeitszeit, Beginn des Arbeitsverhältnisses, Probezeit, Kündigungsfristen und Urlaubsanspruch. Der Arbeitsvertrag für gewerbliche Arbeitnehmer von Avery Zweckform ist eine zuverlässige, bewährte Grundlage bei der Einstellung von neuen Mitarbeitern und wird regelmäßig von Rechtsexperten auf Änderungen im Arbeitsrecht geprüft und angepasst.
Weitere Informationen:
Art der Verwendung:
gewerbliche Arbeitnehmer
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
60
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Perforation:
Mikroperforation
Abheftlochung vorhanden:
Ja
selbstdurchschreibend:
Ja
Anzahl der Durchschläge:
1 Durchschlag
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich
Farbe:
blau
Anzahl der Blätter:
2 x 3 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitsvertrag
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Additionsrollen, Bonrollen, Kassen-Rollen, Kassenrollen, arbeitsvertrag gewerblich, anstellungsvertrag, zweckform arbeitsvertrag, Anstellungsverträge, Arbeitsverträge, Formulare, Formularvordrucke, Vertrag, Verträge, Vertragsformulare, Vordrucke
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 1,25*
€ 2,32*
1 Tag
40
5
€ 5,49*
ab € 1,28*
€ 2,37*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,23*
€ 2,37*
8 Tage
640
1
€ 5,87*
ab € 1,40*
€ 2,59*
5
€ 5,50*
ab € 1,45*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
506
ab € 5,33*
Ähnlich
Avery
1773
ab € 6,89*
Ähnlich
Avery
2255-5
ab € 14,63*
Ähnlich
Avery
1759
ab € 8,43*
Ähnlich
Avery
2878
ab € 1,37*
Ähnlich
Avery
2877-5
ab € 8,05*
Ähnlich
Avery
2879
ab € 1,25*
Ähnlich
Avery
2255
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.