Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stunden-Nachweis, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stunden-Nachweis, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Stunden-Nachweis, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Stunden-Nachweis, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Stunden-Nachweis, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Stunden-Nachweis, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Stunden-Nachweis, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Stunden-Nachweis, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Stunden-Nachweis, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Stunden-Nachweis, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Stunden-Nachweis, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1773
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1773
EAN/GTIN:
     4004182017739
Suchbegriffe:
Rapport
Rapportbuch
Rapportformular
Rapportvordruck
Stunden-Nachweis. Material: Papier. Detail: 1. und 2. Blatt bedruckt. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
GTIN:
4004182017739
Anzahl der Durchschläge:
1
Produkttypbezeichnung:
Stundennachweis
Flächenmasse des Papiers:
56
Artikelbezeichnung:
Stunden-Nachweis
selbstdurchschreibend:
Ja
Farbe des Durchschlages:
gelb
Höhe:
297
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Breite:
210
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Herstellerartikelnummer:
1773
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Anzahl der Blätter:
40
Produkt-Typbezeichnung:
Stundennachweis
Farbe der Durchschläge:
gelb
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.