Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 2878 Kassenrolle 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 2878 Kassenrolle 210 mm
Avery 2878 Kassenrolle 210 mm
Avery 2878 Kassenrolle 210 mm
Avery 2878 Kassenrolle 210 mm
Avery 2878 Kassenrolle 210 mm
Avery 2878 Kassenrolle 210 mm
Avery 2878 Kassenrolle 210 mm
Avery 2878 Kassenrolle 210 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26582992
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2878
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anstellungsvertrag
Arbeits-Verträge
Arbeitsvertrag
Arbeitsvertragsformular
Der Arbeitvertrag 2878 für Teilzeitbeschäftigte von AVERY ZWECKFORM im DIN A4 Format ist speziell auf geringfügig Beschäftigte zugeschnitten. Neben einem festen gleichbleibendem Monatsgehalt sind im Arbeitsvertrag für Teilzeitkräfte auch die Tätigkeiten klar geregelt sowie Arbeitszeit, Beginn des Arbeitsverhältnisses, Probezeit, Kündigungsfristen und Urlaubsanspruch. Der 4-seitige Arbeitsvertrag für geringfügig Beschäftigte von Avery Zweckform ist eine zuverlässige, bewährte Grundlage bei der Einstellung von neuen Mitarbeitern und wird regelmäßig von Rechtsexperten auf Änderungen im Arbeitsrecht geprüft und angepasst.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Länge (mm)
297 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Papier
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
506
ab € 5,33*
Ähnlich
Avery
2255-5
ab € 14,63*
Ähnlich
Avery
1759
ab € 8,43*
Ähnlich
Avery
2877
ab € 1,23*
Ähnlich
Avery
2877-5
ab € 8,05*
Ähnlich
Avery
2879
ab € 1,25*
Ähnlich
Avery
2255
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.