Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textstempel Holz Fristablauf am:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textstempel Holz Fristablauf am:
Textstempel Holz Fristablauf am:
Artikel-Nr.:
     467-#AMOSLST815
Hersteller:
     AMOS
Herst.-Nr.:
     LST815
EAN/GTIN:
     4011272701140
Suchbegriffe:
Holzstempel
Kanzlei-Stempel
Kanzleistempel
Rechtsanwalt- und Notarstempel
  • Bürostempel aus Holz
  • stabile Holzausführung
  • Text: Fristablauf am:
Weitere Informationen:
Abdrucktext:
Fristablauf am:
Bruttogewicht:
0.0170 kg
Farbe:
holz
Marke:
Amos
Material:
Holz
Stempeltext austauschbar:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
17
€ 5,87*
ab € 2,17*
€ 3,93*
1 Tag
17
€ 5,49*
ab € 2,19*
€ 3,95*
1 Tag
17
€ 4,99*
ab € 2,29*
€ 4,08*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
351213
ab € 2,83*
Zubehör
Pelikan
351197
ab € 2,82*
Zubehör
Pelikan
331017
ab € 3,69*
Zubehör
Pelikan
331777
ab € 3,71*
Zubehör
WEDO
64601
ab € 4,38*
Zubehör
Trodat
13701
ab € 1,65*
Zubehör
Trodat
55886
ab € 1,35*
Zubehör
Trodat
55885
ab € 1,36*
Zubehör
Trodat
7011BL
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.