Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelträger 6er rund sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelträger 6er rund sw
Stempelträger 6er rund sw
Stempelträger 6er rund sw
Stempelträger 6er rund sw
Stempelträger 6er rund sw
Artikel-Nr.:
     C1137-64601
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     64601
EAN/GTIN:
     4003801015743
Suchbegriffe:
Stempelständer
Stempelträger
stempelträger 6er schwarz rund
stempelständer rund
WEDO Stempelträger rund, schwarz. Fassungsvermögen 6 Stempel. Unter- und Oberteil sind aus pulverbeschichtetem Metall, die Säule ist vernickelt. Durchmesser oben: 10,8 cm, Höhe: 10,0 cm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Stempel:
6
drehbar:
Ja
Ausführung des Oberflächenfarbauftrages:
pulverbeschichtet
Breite:
108
Tiefe:
108
Artikelbezeichnung:
Stempelträger
Produkttypbezeichnung:
6-fach
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Metall | metall
Form:
rund
Höhe:
100
Produkt-Typbezeichnung:
6-fach
Ausführung des Oberflächen-Farbauftrages:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: stempelständer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.