Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat Stempelfarbe gn 28ml SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trodat Stempelfarbe gn 28ml SB
Trodat Stempelfarbe gn 28ml SB
Trodat Stempelfarbe gn 28ml SB
Trodat Stempelfarbe gn 28ml SB
Artikel-Nr.:
     C1137-13701
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     13701
EAN/GTIN:
     9008056137092
Suchbegriffe:
Nachtränkfarbe
Stempel-Farbe
Stempelfarbe
Stempelkissen-Farbe
Trodat Stempelfarbe, grün, zum Nachtränken von Handstempelkissen. Ungiftig, d.h. ungefährlich in der Anwendung. Ökologisch und toxikologisch unbedenklich, d.h. es sind keine Schwermetalle enthalten. Die Farbe trocknet im Stempelkissen nicht ein. Breiter klimatechnischer Anwendungsbereich, sowohl in trockenem als auch in feuchtem Klima. Hohe Lichtbeständigkeit, d.h. geringes Verblassen unter Sonnenlichteinstrahlung. Flascheninhalt: 28 ml.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Wasserbasierende Stempelfarbe zum Nachtränken für Handstempelkissen, hohe Lichtbeständigkeit, trocknet im Stempelkissen nicht ein
Artikelbezeichnung:
Stempelfarbe grün
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
ohne Öl
Schreibfarbe des Stempels:
grün
Inhalt:
28
dokumentenecht:
Ja
maschinenlesbar:
Ja
schnelltrocknend:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.