Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienaufkleber: Gebotszeichen, "Kopfschutz benutzen", selbstklebend, D = 50mm, DIN ISO 7010 M003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
SSS Titelbroschüre
Artikel-Nr.:
     4606-80442V
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     80442V
EAN/GTIN:
     4260620053435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
Gebotsschild EN ISO 7010 M014 Kopfs...
Kopfschutz benutzen M014 Gebotsschi...
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen 5cm, gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen, Hinweisschild, Gebotszeichen, Kopfschutz benutzen, Folie, selbstklebend, D= 50mm, DIN ISO 7010 M003, SSS, Pinter Signum, Signum Safety Signs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
80400V
ab € 1,77*
Ähnlich
Pinter Signum
80401P
ab € 2,23*
Ähnlich
Pinter Signum
80402A
ab € 5,52*
Ähnlich
Pinter Signum
80402P
ab € 2,23*
Ähnlich
Pinter Signum
80402V
ab € 1,77*
Ähnlich
Pinter Signum
80404A
ab € 7,13*
Ähnlich
Pinter Signum
80404P
ab € 2,23*
Ähnlich
Pinter Signum
80405A
ab € 5,54*
Ähnlich
Pinter Signum
80405P
ab € 2,23*
Ähnlich
Pinter Signum
80430P
ab € 2,24*
Ähnlich
Pinter Signum
80431P
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.