Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotszeichen "Handschutz benutzen" gem. DIN ISO 7010 M009 aus Aluminium, extrem haltbar, D= 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
SSS Titelbroschüre
Artikel-Nr.:
     4606-80405A
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     80405A
EAN/GTIN:
     4260487825961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...
gebotsschild en iso 7010 m009 hands...
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m009 handschuhe benutzen, gebotsschild en iso 7010 m009 handschuhe benutzen 20cm, Handschutz, Handschuhe, Schutzschuhe, Handschutz benutzen, Schild Handschuhe, Schild Handschutz benutzen, Hinweisschild Handschuhe benutzen, Hinweisschild Handschutz benutzen, Gebotsschild Handschuhe benutzen, Hinweisschild, Gebotszeichen, D= 200mm, DIN ISO 7010 M004, SSS, Pinter Signum, Signum Safety Signs, Handschuhe tragen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
80400V
ab € 1,77*
Ähnlich
Pinter Signum
80401P
ab € 2,23*
Ähnlich
Pinter Signum
80402A
ab € 5,55*
Ähnlich
Pinter Signum
80402P
ab € 2,23*
Ähnlich
Pinter Signum
80402V
ab € 1,77*
Ähnlich
Pinter Signum
80404A
ab € 7,13*
Ähnlich
Pinter Signum
80404P
ab € 2,23*
Ähnlich
Pinter Signum
80405P
ab € 2,23*
Ähnlich
Pinter Signum
80430P
ab € 2,23*
Ähnlich
Pinter Signum
80431P
ab € 2,22*
Ähnlich
Pinter Signum
80442V
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.