Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotszeichen "Schutzschürze benutzen" gem. DIN ISO 7010 M026 aus Kunststoff, selbstklebend, D= 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
SSS Titelbroschüre
Artikel-Nr.:
     4606-80430P
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     80430P
EAN/GTIN:
     4260487824322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fettschürze
Gewebeschürze
Kunststoffschürze
PVC-Schürze
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschild EN ISO 7010 M026 Schutzschürze benutzen, Schutzschürze benutzen M026 Gebotsschild, gebotsschild en iso 7010 m026 schutzschürze benutzen, Hinweisschild, Gebotszeichen, Schutzschürze tragen, Kunststoff, selbstklebend, D= 200mm, DIN ISO 7010 M 026, SSS, Pinter Signum, Signum Safety Signs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
80400P
ab € 2,21*
Ähnlich
Pinter Signum
80400V
ab € 1,76*
Ähnlich
Pinter Signum
80401P
ab € 2,21*
Ähnlich
Pinter Signum
80402A
ab € 5,55*
Ähnlich
Pinter Signum
80402P
ab € 2,22*
Ähnlich
Pinter Signum
80402V
ab € 1,77*
Ähnlich
Pinter Signum
80404A
ab € 7,13*
Ähnlich
Pinter Signum
80404P
ab € 2,23*
Ähnlich
Pinter Signum
80405A
ab € 5,58*
Ähnlich
Pinter Signum
80405P
ab € 2,23*
Ähnlich
Pinter Signum
80431P
ab € 2,19*
Ähnlich
Pinter Signum
80442V
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.