Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großes Warnschild "Warnung vor Quetschgefahr" W019 gem. DIN ISO 7010 als Aufkleber, Seitenlänge 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
SSS Titelbroschüre
Artikel-Nr.:
     4606-80268V
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     80268V
EAN/GTIN:
     4260620053442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W019 Warnung...
Warnung vor Quetschgefahr W019 Warn...
warnschild en iso 7010 w019 warnung...
Weitere Informationen:
Motiv:
Warnung vor Quetschgefahr
Norm:
DIN ISO 7010: W019
Länge:
315 mm
Breite:
315 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, Warnzeichen, Schild, Warnung vor Quetschgefahr, Folie SL : 315mm, SSS, Pinter Signum, Signum Safety Signs, selbstklebend, Gefahr, DIN ISO 7010 W019
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
80203P
ab € 1,05*
Ähnlich
Pinter Signum
80205V
ab € 1,12*
Ähnlich
Pinter Signum
80206V
ab € 1,12*
Ähnlich
Pinter Signum
80210P
ab € 1,98*
Ähnlich
Pinter Signum
80213P
ab € 1,99*
Ähnlich
Pinter Signum
80219P
ab € 2,00*
Ähnlich
Pinter Signum
80220V
ab € 1,13*
Ähnlich
Pinter Signum
80224V
ab € 1,12*
Ähnlich
Pinter Signum
80227P
ab € 2,00*
Ähnlich
Pinter Signum
80236P
ab € 2,56*
Ähnlich
Pinter Signum
80241P
ab € 2,60*
Ähnlich
Pinter Signum
80242P
ab € 2,57*
Ähnlich
Pinter Signum
80244P
ab € 2,59*
Ähnlich
Pinter Signum
80245V
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.