Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild "Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre" gem. ASR A1.3:2013 und DIN 4844-2:2012, aus Kunststoff, Seitenlänge 200 mm, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
SSS Titelbroschüre
Artikel-Nr.:
     4606-80242P
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     80242P
EAN/GTIN:
     4260374644453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnung vor explosionsfähiger Atmos...
warnung vor explosionsfähiger atmos...
warnung vor explosionsfähiger atmos...
warnung vor explosionsfähiger atmos...
Weitere Informationen:
Motiv:
Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre
Norm:
ASR A1 3:2013 und DIN 4844-2:2012
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, Warnzeichen, Schild, Kunststoff, SL: 200mm, selbstklebend, SSS, Pinter Signum, Signum Safety Signs, BGV A8 W21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
80203P
ab € 1,05*
Ähnlich
Pinter Signum
80205V
ab € 1,12*
Ähnlich
Pinter Signum
80206V
ab € 1,12*
Ähnlich
Pinter Signum
80210P
ab € 2,00*
Ähnlich
Pinter Signum
80213P
ab € 2,00*
Ähnlich
Pinter Signum
80219P
ab € 2,00*
Ähnlich
Pinter Signum
80220V
ab € 1,13*
Ähnlich
Pinter Signum
80224V
ab € 1,13*
Ähnlich
Pinter Signum
80227P
ab € 2,00*
Ähnlich
Pinter Signum
80236P
ab € 2,59*
Ähnlich
Pinter Signum
80241P
ab € 2,60*
Ähnlich
Pinter Signum
80244P
ab € 2,60*
Ähnlich
Pinter Signum
80245V
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.