Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild "Feuergefährliche Stoffe" W021 gem. DIN ISO 7010 als Aufkleber, Seitenlänge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
SSS Titelbroschüre
Artikel-Nr.:
     4606-80205V
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     80205V
EAN/GTIN:
     4260487826098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W021 Warnung...
Warnung vor feuergefährlichen Stoff...
warnschild en iso 7010 w021 warnung...
Weitere Informationen:
Motiv:
Warnung vor Feuergefährlichen Stoffen
Norm:
DIN ISO 7010: W021
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen Feuergefährliche Stoffe, Hinweisschild Feuergefährliche Stoffe, Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, entzündbare Flüssigkeiten, Warnschild entzündbare Flüssigkeiten, Warnzeichen entzündbare Flüssigkeiten, W021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
80203P
ab € 1,07*
Ähnlich
Pinter Signum
80206V
ab € 1,12*
Ähnlich
Pinter Signum
80210P
ab € 2,00*
Ähnlich
Pinter Signum
80213P
ab € 1,99*
Ähnlich
Pinter Signum
80219P
ab € 2,00*
Ähnlich
Pinter Signum
80220V
ab € 1,13*
Ähnlich
Pinter Signum
80224V
ab € 1,12*
Ähnlich
Pinter Signum
80227P
ab € 1,99*
Ähnlich
Pinter Signum
80236P
ab € 2,58*
Ähnlich
Pinter Signum
80241P
ab € 2,59*
Ähnlich
Pinter Signum
80242P
ab € 2,57*
Ähnlich
Pinter Signum
80244P
ab € 2,60*
Ähnlich
Pinter Signum
80245V
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.