Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild "Warnung vor Stolpergefahr" W007 gem. DIN ISO 7010 aus Kunststoff, selbstklebend, Seitenlänge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
SSS Titelbroschüre
Artikel-Nr.:
     4606-80255P
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     80255P
EAN/GTIN:
     4260620051226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stolpergefahr W007 Warnschild
Warnschild EN ISO 7010 W007 Stolper...
Warnschild EN ISO 7010 W007 Warnung...
Warnung vor Hindernissen am Boden W...
Weitere Informationen:
Motiv:
Warnung vor Stolpergefahr
Norm:
DIN ISO 7010: W007
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: stolpergefahr w007 warnschild, Hinweisschild, Warnzeichen, Schild, Warnung vor Stolpergefahr, Kunststoff, SL:200 mm, selbstklebend, SSS, Pinter Signum, Signum Safety Signs, DIN ISO 7010 W007
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
80203P
ab € 1,08*
Ähnlich
Pinter Signum
80205V
ab € 1,12*
Ähnlich
Pinter Signum
80206V
ab € 1,11*
Ähnlich
Pinter Signum
80210P
ab € 2,00*
Ähnlich
Pinter Signum
80213P
ab € 1,98*
Ähnlich
Pinter Signum
80219P
ab € 2,00*
Ähnlich
Pinter Signum
80220V
ab € 1,13*
Ähnlich
Pinter Signum
80224V
ab € 1,11*
Ähnlich
Pinter Signum
80227P
ab € 2,00*
Ähnlich
Pinter Signum
80236P
ab € 2,60*
Ähnlich
Pinter Signum
80241P
ab € 2,61*
Ähnlich
Pinter Signum
80242P
ab € 2,58*
Ähnlich
Pinter Signum
80244P
ab € 2,60*
Ähnlich
Pinter Signum
80245V
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.