Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Betriebskennzeichnung
>
Schilder für Gaststätten und Hotels
>
Piktogramme
>
Symbolschild Damentoilette
>
Artikel
Piktogramm "Frau", 100 mm, schwarz, selbstklebend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4606-72020V
Hersteller:
Pinter Signum
Herst.-Nr.:
72020V
EAN/GTIN:
4260374641551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild Damen
Piktogramm Damen
Piktogramm Damentoilette
Piktogramm Frauen
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
63 mm
... >
Lager 4606
>
SSS® Signum Safety Signs
>
KLEBEBUCHSTABEN
Weitere Suchbegriffe:
Symbolschild Damen
,
Symbolschild Damentoilette
,
Symbolschild Frauen
,
piktogramm damen
,
Klebebuchstaben
,
Klebebuchstabe
,
Klebebuchstabe Piktogramm Frau
,
Klebebuchstaben Symbol Damen
,
Buchstaben zum Aufkleben
,
Aufkleber Alphabet
,
Buchstabe schwarz
,
Folienplot
,
Folienplott
,
Plottbuchstaben
,
Buchstabe aus Folie
,
selbstklebender Buchstabe
,
Türbeschriftung
,
Toilettenbeschriftung
,
100 mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klebebuchstabe A, 100 mm, schwarz, selbstklebend
Pinter Signum
72000V
€ 1,72*
Ähnlich
Klebebuchstabe B, 100 mm, schwarz, selbstklebend
Pinter Signum
72001V
€ 1,73*
Ähnlich
Klebebuchstabe C, 100 mm, schwarz, selbstklebend
Pinter Signum
72002V
€ 1,73*
Ähnlich
Klebebuchstabe D, 100 mm, schwarz, selbstklebend
Pinter Signum
72003V
€ 1,73*
Ähnlich
Klebebuchstabe E, 100 mm, schwarz, selbstklebend
Pinter Signum
72004V
€ 1,74*
Ähnlich
Klebebuchstabe F, 100 mm, schwarz, selbstklebend
Pinter Signum
72005V
€ 1,73*
Ähnlich
Klebebuchstabe G, 100 mm, schwarz, selbstklebend
Pinter Signum
72006V
€ 1,74*
Ähnlich
Klebebuchstabe H, 100 mm, schwarz, selbstklebend
Pinter Signum
72007V
€ 1,73*
Ähnlich
Klebebuchstabe I, 100 mm, schwarz, selbstklebend
Pinter Signum
72008V
€ 1,73*
Ähnlich
Klebebuchstabe J, 100 mm, schwarz, selbstklebend
Pinter Signum
72009V
€ 1,73*
Ähnlich
Klebebuchstabe K, 100 mm, schwarz, selbstklebend
Pinter Signum
72010V
€ 1,73*
Ähnlich
Klebebuchstabe L, 100 mm, schwarz, selbstklebend
Pinter Signum
72011V
€ 1,73*
Ähnlich
Klebebuchstabe M, 100 mm, schwarz, selbstklebend
Pinter Signum
72012V
€ 1,73*
Ähnlich
Klebebuchstabe N, 100 mm, schwarz, selbstklebend
Pinter Signum
72013V
€ 1,73*
Ähnlich
Klebebuchstabe O, 100 mm, schwarz, selbstklebend
Pinter Signum
72014V
€ 1,73*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.