Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebebuchstabe A, 100 mm, schwarz, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
SSS Titelbroschüre
Artikel-Nr.:
     4606-72000V
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     72000V
EAN/GTIN:
     4260374641292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben etiketten
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Breite:
63 mm
Weitere Suchbegriffe: A, Klebebuchstaben, Klebebuchstabe, Klebebuchstabe A, Klebebuchstaben A, Buchstaben zum Aufkleben, Aufkleber Alphabet, Buchstabe schwarz, Buchstabe aus Folie, selbstklebender Buchstabe, Hausnummer, Folienplot, Folienplott, Plottbuchstaben, Buchstaben aus Folie, Beschriftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
72001V
ab € 0,80*
Ähnlich
Pinter Signum
72002V
ab € 0,80*
Ähnlich
Pinter Signum
72003V
ab € 0,80*
Ähnlich
Pinter Signum
72004V
ab € 0,80*
Ähnlich
Pinter Signum
72005V
ab € 0,80*
Ähnlich
Pinter Signum
72006V
ab € 0,80*
Ähnlich
Pinter Signum
72007V
ab € 0,80*
Ähnlich
Pinter Signum
72008V
ab € 0,80*
Ähnlich
Pinter Signum
72009V
ab € 0,80*
Ähnlich
Pinter Signum
72010V
ab € 0,80*
Ähnlich
Pinter Signum
72011V
ab € 0,80*
Ähnlich
Pinter Signum
72012V
ab € 0,80*
Ähnlich
Pinter Signum
72013V
ab € 0,80*
Ähnlich
Pinter Signum
72014V
ab € 0,80*
Ähnlich
Pinter Signum
72015V
ab € 0,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.