Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebebuchstabe J, 100 mm, schwarz, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
SSS Titelbroschüre
Artikel-Nr.:
     4606-72009V
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     72009V
EAN/GTIN:
     4260374641384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben etiketten
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
63 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebebuchstaben, Klebebuchstabe, Klebebuchstabe J, Klebebuchstaben J, Buchstaben zum Aufkleben, Aufkleber Alphabet, Buchstabe schwarz, Folienplot, Folienplott, Plottbuchstaben, Buchstabe aus Folie, selbstklebender Buchstabe, Hausnummer, 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pinter Signum
72500V
ab € 0,80*
Sonstiges
Pinter Signum
72501V
ab € 0,80*
Sonstiges
Pinter Signum
72502V
ab € 0,80*
Sonstiges
Pinter Signum
72503V
ab € 0,80*
Sonstiges
Pinter Signum
72504V
ab € 0,80*
Sonstiges
Pinter Signum
72505V
ab € 0,80*
Sonstiges
Pinter Signum
72506V
ab € 0,80*
Sonstiges
Pinter Signum
72507V
ab € 0,80*
Sonstiges
Pinter Signum
72508V
ab € 0,80*
Sonstiges
Pinter Signum
72509V
ab € 0,80*
Sonstiges
Pinter Signum
72510V
ab € 0,80*
Sonstiges
Pinter Signum
72511V
ab € 0,80*
Sonstiges
Pinter Signum
72512V
ab € 0,80*
Sonstiges
Pinter Signum
72513V
ab € 0,80*
Sonstiges
Pinter Signum
72514V
ab € 0,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.