Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks®-PROFESSIONAL SAT-Anschlußkabel mit Mantelstromfilter, vergoldete Kontakte RG59U, 1,50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks®-PROFESSIONAL SAT-Anschlußkabel mit Mantelstromfilter, vergoldete Kontakte RG59U, 1,50m
shiverpeaks®-PROFESSIONAL SAT-Anschlußkabel mit Mantelstromfilter, vergoldete Kontakte RG59U, 1,50m
Artikel-Nr.:
     4590-SP80092
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     SP80092
EAN/GTIN:
     4017538073303
Suchbegriffe:
F-Stecker
Antennenrauschfilter
Brummentstörfilter
Mantelstromfilter
shiverpeaks®-PROFESSIONAL SAT-Anschlußkabel mit Mantelstromfilter, vergoldete Kontakte RG59U, 1,50m

· Anschlüsse: F-Stecker - F-Stecker
· Schirmung: Folie+Geflecht
· Adern Material: Kupfer verzinnt
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: Chrom
· Farbe Kabel: Blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
1.5m
Weitere Suchbegriffe: F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel, SAT-Anschlußkabel, F-Stecker - F-Stecker, Koaxkabel, SAT-Kabel, Antennenkabel, Koaxialkabel, Fernsehkabel, F-Anschlusskabel-Satellitenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 7,22*
€ 11,49*
Lager 4590
245
€ 4,50*
ab € 8,54*
€ 12,38*
€ 3,50*
ab € 25,15*
€ 34,89*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
SP80093
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.