Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks SP80092 Koaxialkabel RG-59/U 1,5 m F-Stecker Blau - Chrom (SP80092)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks SP80092 Koaxialkabel RG-59/U 1,5 m F-Stecker Blau, Chrom
shiverpeaks SP80092 Koaxialkabel RG-59/U 1,5 m F-Stecker Blau, Chrom
Artikel-Nr.:
     2753I-5354784
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     SP80092
EAN/GTIN:
     4017538073303
Suchbegriffe:
F-Stecker
Antennenrauschfilter
Brummentstörfilter
Mantelstromfilter

Produkttext

PROFESSIONAL SAT-Anschlußkabel, verchromter Metall-F-Stecker auf verchromte Metall-F-Stecker, Mantelstromfilter, verg. Kontakte RG59U, BZT, CE, 1,5m · Anschlüsse: F-Stecker - F-Stecker · Schirmung: Folie+Geflecht · Adern Material: Kupfer verzinnt · Stecker Material: CuZnNi · Kontaktoberfläche: vergoldet · Farbe Stecker: Chrom · Farbe Kabel: Blau

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  1,5 m
Anschluss 1  F-Stecker
Anschluss 2  F-Stecker
Kabeltyp  RG-59/U
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Produktfarbe  Blau, Chrom
Leitermaterial  Kupfer
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
1,5 m
Anschluss 1:
F-Stecker
Anschluss 2:
F-Stecker
Kabeltyp:
RG-59/U
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Produktfarbe:
Blau, Chrom
Leitermaterial:
Kupfer
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel, shiverpeaks, sp80092, 80092, rg59u, ®professional, satanschlußkabel, mantelstromfilter, vergoldete, kontakte, koaxialkabel, rg59/u, fstecker, blau, chrom, professional, satanschlukabel, 150m, anschlußkabel, stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 7,22*
€ 11,49*
2 Tage
245
€ 4,50*
ab € 8,54*
€ 12,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,15*
€ 34,89*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
SP80093
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.