Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks SP80092 Koaxialkabel RG-59/U 1,5 m F-Stecker Blau, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks SP80092 Koaxialkabel RG-59/U 1,5 m F-Stecker Blau, Chrom
shiverpeaks SP80092 Koaxialkabel RG-59/U 1,5 m F-Stecker Blau, Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78248097
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     SP80092
EAN/GTIN:
     4017538073303
Suchbegriffe:
F-Stecker
Antennenrauschfilter
Brummentstörfilter
Mantelstromfilter
PROFESSIONAL SAT-Anschlußkabel, verchromter Metall-F-Stecker auf verchromte Metall-F-Stecker, Mantelstromfilter, verg. Kontakte RG59U, BZT, CE, 1,5m

· Anschlüsse: F-Stecker - F-Stecker
· Schirmung: Folie+Geflecht
· Adern Material: Kupfer verzinnt
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: Chrom
· Farbe Kabel: Blau
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
F-Stecker
Anschluss 2
F-Stecker
Kabeltyp
RG-59/U
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Blau, Chrom
Leitermaterial
Kupfer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
SP80093
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.