Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks-BASIC-S--Sat-Anschlußkabel, F-Stecker - F-Stecker, 100% geschirmt, Central Pin, > 100 dB, weiß, 5,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks-BASIC-S--Sat-Anschlußkabel, F-Stecker - F-Stecker, 100% geschirmt, Central Pin, > 100 dB, weiß, 5,0m
shiverpeaks-BASIC-S--Sat-Anschlußkabel, F-Stecker - F-Stecker, 100% geschirmt, Central Pin, > 100 dB, weiß, 5,0m
shiverpeaks-BASIC-S--Sat-Anschlußkabel, F-Stecker - F-Stecker, 100% geschirmt, Central Pin, > 100 dB, weiß, 5,0m
shiverpeaks-BASIC-S--Sat-Anschlußkabel, F-Stecker - F-Stecker, 100% geschirmt, Central Pin, > 100 dB, weiß, 5,0m
shiverpeaks-BASIC-S--Sat-Anschlußkabel, F-Stecker - F-Stecker, 100% geschirmt, Central Pin, > 100 dB, weiß, 5,0m
Artikel-Nr.:
     4590-BS80095-128
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS80095-128
EAN/GTIN:
     4017538016706
Suchbegriffe:
DVI HDMI Kabel
HDMI DVI Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DVI
F-Stecker Kabel
shiverpeaks®-BASIC-S--Sat-Anschlußkabel, F-Stecker - F-Stecker, 100% geschirmt, Central Pin, > 100 dB, weiß, 5,0m

· Anschlüsse: F-Stecker - F-Stecker
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: 1x0,5mm, 128x0,12mm ALU + Alu-Folie
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Schirmmaß: > 100dB
· Farbe Stecker: weiss
· Farbe Kabel: weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, sat-anschlusskabel 15m, f-stecker kabel, F-Stecker - F-Stecker, Koaxkabel, SAT-Kabel, Antennenkabel, Koaxialkabel, Fernsehkabel, F-Anschlusskabel-Satellitenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
394
€ 4,50*
ab € 1,01*
€ 1,11*
€ 5,50*
ab € 1,88*
€ 2,72*
€ 3,50*
ab € 21,45*
€ 22,76*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS80092-128
ab € 1,25*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS80098-128
ab € 2,80*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS80093-128
ab € 1,48*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS80097-128
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.