Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks-BASIC-S--SATA-Anschlusskabel, Stecker auf Stecker, mit Metall-Befestigung, 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks-BASIC-S--SATA-Anschlusskabel, Stecker auf Stecker, mit Metall-Befestigung, 0,5m
shiverpeaks-BASIC-S--SATA-Anschlusskabel, Stecker auf Stecker, mit Metall-Befestigung, 0,5m
shiverpeaks-BASIC-S--SATA-Anschlusskabel, Stecker auf Stecker, mit Metall-Befestigung, 0,5m
shiverpeaks-BASIC-S--SATA-Anschlusskabel, Stecker auf Stecker, mit Metall-Befestigung, 0,5m
Artikel-Nr.:
     4590-BS78241-0.5
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS78241-0.5
EAN/GTIN:
     4017538042590
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
shiverpeaks®-BASIC-S--SATA-Anschlusskabel, Stecker auf Stecker, mit Metall-Befestigung, 0,5m

Mit dem SATA Kabel können Sie Ihre HDD, SSD
oder CD/DVD-Laufwerk mit Ihrem Mainboard verbinden.

Der Serial ATA Standard wird von der SATA-IO
(Serial ATA International Organization)
entwickelt, eine unabhängige Non-Profit-Organisation.

Der Standard befindet sich in ständiger Weiterentwicklung
und es werden regelmäßig neue Revisionen veröffentlicht.

· Anschlüsse: SATA Stecker auf SATA Stecker
· Bandbreite bis zu: 3 Gbit/s
· Version: SATA Revision 2.0
· Stecker: mit Metallclip für sicheren Halt
· Haube: vergossen
· Farbe: rot
· Länge: 0,5m
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
0.5m
Weitere Suchbegriffe: SATA-Anschlusskabel Stecker / Stecker, SATA-Kabel, Festplattenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
454
€ 4,50*
ab € 0,52*
€ 0,89*
€ 5,50*
ab € 0,45*
€ 1,80*
€ 3,50*
ab € 20,22*
€ 28,26*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS-78241-0.3
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.