Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks-BASIC-S--BNC Stecker auf BNC Stecker, RG 58, 50 OHM, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks-BASIC-S--BNC Stecker auf BNC Stecker, RG 58, 50 OHM, 10m
shiverpeaks-BASIC-S--BNC Stecker auf BNC Stecker, RG 58, 50 OHM, 10m
Artikel-Nr.:
     4590-BS77510
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS77510
EAN/GTIN:
     4017538039231
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige 3 meter
hdmi kabel sonstige
shiverpeaks®-BASIC-S--BNC Stecker auf BNC Stecker, RG 58, 50 OHM, 10m

· Anschlüsse: BNC Stecker - BNC Stecker
· Stecker: vergossen
· Aufbau/ Schirmung: 1x0.50/ Geflecht + Alu Folie
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Kabel: schwarz
. Farbe Stecker: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: BNC Stecker / BNC Stecker RG 58 50 OHM, BNC Kabel, Koaxialkabel, BNC Videokabel, RG58 Kabel, 50Ohm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
142
€ 4,50*
ab € 2,96*
€ 4,54*
€ 3,50*
ab € 19,44*
€ 27,37*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.