Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks-BASIC-S--USB Anschlußkabel, Typ A Stecker auf Typ B Stecker, REV. 2.0, 5,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks-BASIC-S--USB Anschlußkabel, Typ A Stecker auf Typ B Stecker, REV. 2.0, 5,0m
shiverpeaks-BASIC-S--USB Anschlußkabel, Typ A Stecker auf Typ B Stecker, REV. 2.0, 5,0m
Artikel-Nr.:
     4590-BS77025
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS77025
EAN/GTIN:
     4017538027597
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
shiverpeaks®-BASIC-S--USB Anschlußkabel, Typ A Stecker auf Typ B Stecker, REV. 2.0, 5,0m

Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel
eine externe Festplatte mit Ihrem PC, MAC oder Ultrabook.

Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt hierzu
eine Bandbreit von bis zu 480 Mbit/s zur Verfügung.

· Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-B Stecker
· Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s
· USB Version: USB 2.0 (Hi-Speed USB)
· Haube: vergossen
· Schirmung: Geflecht und Folie
· Adern Material: Kupfergemisch
· Farbe: grau
· Länge: 5,0m
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker / b stecker usb 2.0 5 m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, USB Kabel A Stecker / B Stecker USB 2.0, USB-Druckerkabel, Scannerkabel, Brother, HP, Canon, USB Stecker A-B
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
76
€ 4,50*
ab € 1,69*
€ 2,66*
€ 5,50*
ab € 1,66*
€ 3,59*
€ 3,50*
ab € 21,27*
€ 29,43*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77021
ab € 0,78*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77022
ab € 0,92*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77023
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.