Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks-BASIC-S--2 Cinchstecker auf 2 Cinchstecker, 2,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks-BASIC-S--2 Cinchstecker auf 2 Cinchstecker, 2,5m
shiverpeaks-BASIC-S--2 Cinchstecker auf 2 Cinchstecker, 2,5m
shiverpeaks-BASIC-S--2 Cinchstecker auf 2 Cinchstecker, 2,5m
shiverpeaks-BASIC-S--2 Cinchstecker auf 2 Cinchstecker, 2,5m
Artikel-Nr.:
     4590-BS40104
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS40104
EAN/GTIN:
     4017538030535
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
shiverpeaks®-BASIC-S--2 Cinchstecker auf 2 Cinchstecker, 2,5m

· Anschlüsse: 2x Cinch-Stecker - 2x Cinch-Stecker
· Stecker: vergossen
· Aufbau: 10x0,10mm
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Kabel: schwarz
. Farbe Stecker: weiß/ rot
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
2.5m
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinchkabel 2,5m, chinch kabel, 2 Cinchstecker/ 2 Cinchstecker, Cinchkabel Stereo, Cinch-Anschlusskabel, Cinch-Verbindungskabel, RCA Chinch-Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 1,02*
€ 1,67*
Lager 4590
2
€ 4,50*
ab € 1,02*
€ 1,67*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS40150-5.0
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.