Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S 2 Cinchstecker auf 2 Cinchstecker 2,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BASIC-S 2x RCA - 2x RCA 2.5m Audio-Kabel 2,5 m 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß
shiverpeaks BASIC-S 2x RCA - 2x RCA 2.5m Audio-Kabel 2,5 m 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     808-57947
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS40104
EAN/GTIN:
     4017538030535
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Merkmale
  • Anschlüsse: 2 x Cinch-Stecker - 2 x Cinch-Stecker
  • Stecker: vergossen
  • Aufbau/ Schirmung: 10x0,10mm, 10x0,10mm
  • Adern Material: Kupfergemisch
  • Stecker Material: Eisen
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Stecker: weiß/ rot
  • Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinchkabel 2,5m, chinch kabel
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 808
    € 4,99*
    ab € 1,02*
    € 1,66*
    2 Tage
    2
    € 4,50*
    ab € 1,02*
    € 1,66*
    € 3,50*
    ab € 13,35*
    € 19,18*
    Preise: Lager 808
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,66*
    € 1,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,49*
    € 1,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,36*
    € 1,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,31*
    € 1,56
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,26*
    € 1,50
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,02*
    € 1,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 808
    Versand: Lager 808
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,99*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Shiverpeaks
    BS40150-5.0
    ab € 1,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.