Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks-BASIC-S--HDMI Anschlußkabel-Optisches HDMI Kabel, 10K, 30,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks-BASIC-S--HDMI Anschlußkabel-Optisches HDMI Kabel, 10K, 30,0m
shiverpeaks-BASIC-S--HDMI Anschlußkabel-Optisches HDMI Kabel, 10K, 30,0m
Artikel-Nr.:
     4590-BS30-50485
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS30-50485
EAN/GTIN:
     4017538092762
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
shiverpeaks-BASIC-S--HDMI Anschlußkabel-Optisches HDMI Kabel, 10K, 30,0m

Das Aktiv Optische HDMI Hybridkabel (AOC) überträgt Ihr
Multimediasignal selbst über längere Strecken verlustfrei.

Ultra High Speed HDMI wird im High End Bereich eingesetzt.
Es unterstützen eine Bandbreite von bis zu 48 Gbit/s und eine Auflösung von bis zu 10K.

Durch die hohe Bandbreite sind nun auch höhere Farbtiefen und Bildwiederholungsfrequenzen realisierbar.
So kann z.B. 8K Bildmaterial im 4:4:4 Farbraum bei einer Farbtiefe von 12-Bit wiedergegeben werden (unkomprimiert).
Komprimiert (DSC 1.2) können auch 10K im 4:4:4 Farbraum bei 16-Bit Farbtiefe übertragen werden.

Höhere Bildwiederholungsfrequnzen und Bandbreiten sind bei 3D, VR-Anwendungen und bei Videospielen immer wichtiger.
Mittels enhanced Audio Return Channel (eARC), können nun auch objektbasierte Audioformate über das HDMI Kabel gesendet werden.
Dazu wurde die zulässige Bandbreite für den enhanced Audio Return Channel von 1 Mbit/s auf 37 Mbit/s erhöht.

Mit dem HDMI Kabel verbinden Sie Ihre Set-Top-Box mit Ihrem TV-Gerät, Video-Projektor oder Monitor.
Das Kabel unterstützt alle wichtigen Übertragungsstandards.

· Anschlüsse: HDMI A Stecker auf HDMI A Stecker (19P19C)
· Auflösung bis zu: 10K (120 Hz, mit DSC), 8K (120 Hz, mit DSC), 5K (120 Hz), 4K2K (240 Hz), 1080p (3D)
· Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
· Unterstützt: Dynamic HDR, HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 4K3D (120 Hz), Display Stream Compression 1.2, HEC,
21:9 Kino Bildformat, 1080p HFR (High Frame Rate) 3D, Game Mode VRR, eARC, CEC 2.0, HDMI 2.1 Mehrkanaltonsysteme
· max. Bandbreite: 48 Gbit/s
· HDMI Standard: Ultra High Speed with Ethernet
· Abwärtskompatibel: ja zu allen HDMI Standards
· Adern Material: Kupfer / POF
· Stecker: vergossen
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Stecker Gehäuse: Metall
· Knickschutz: Ja
· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: PVC
· Durchmesser Kabel (ca.): 4,5mm
· Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
30m
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 30m, Optisches HDMI Kabel 10K, Optisches HDMI Kabel, HDMI Glasfaserkabel, HDMI Hybrid Kabel, Optisches Glasfaser HDMI Kabel, HDMI Kabel optisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,94*
€ 229,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,03*
€ 223,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,12*
€ 210,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,08*
€ 204,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.