Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker auf HDMI A-Stecker, vergoldete Kontakte, ULTRA HD, 3D, HEAC, 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker auf HDMI A-Stecker, vergoldete Kontakte, ULTRA HD, 3D, HEAC, 3,0m
HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker auf HDMI A-Stecker, vergoldete Kontakte, ULTRA HD, 3D, HEAC, 3,0m
HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker auf HDMI A-Stecker, vergoldete Kontakte, ULTRA HD, 3D, HEAC, 3,0m
Artikel-Nr.:
     4590-77473-E
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77473-E
EAN/GTIN:
     4017538040893
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 3 meter
hdmi kabel sonstige
HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker auf HDMI A-Stecker, vergoldete Kontakte, ULTRA HD, 3D, HEAC, 3,0m

Mit einem HDMI Kabel verbinden Sie z.B. eine Set-Top-Box mit einem
TV-Gerät, Monitor oder Video-Projektor.

Ein HDMI Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale.

HDMI ist wohl die am häufigsten eingesetzte Multimedia-Schnittstelle,
man findet sie an nahezu allen HD-Abspielgeräten.

· Anschlüsse: HDMI-A Stecker auf HDMI-A Stecker
· Auflösung bis zu: 4K2K (30Hz), 1080p (3D)
· Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2
· Unterstützt: ARC, HDCP, 3D, CEC, HEC, HDR10, HLG
· Bandbreite bis zu: 10,2Gbit/s
· HDMI Standard: High Speed with Ethernet
· Anzahl der Schirmungen: 3-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (5 Paare)
· Schirmung 2: ALU Folie (100% dicht)
· Schirmung 3: ALU Geflecht
· Kabelaufbau: AWG 30
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker: vergossen
· Stecker Material: CuZnNi, vergoldet
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Stecker Gehäuse: PVC
· Kabel Mantel: PVC
· Durchmesser Kabel (ca.): 6,5mm
· Farbe Kabel: schwarz
· Länge: 3,0m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
3m
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a purelink, HDMI A-Stecker / HDMI A-Stecker, HDMI Kabel, HDMI-Verbindungskabel, HDMI-Anschlusskabel, UHD, HDR, Full HD, HighSpeed HDMI Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2250
€ 9,90*
ab € 2,31*
€ 3,01*
Lager 4590
4496
€ 4,50*
ab € 2,13*
€ 3,33*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 3,83*
€ 8,50*
ab € 1,84*
€ 7,08*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 7,98*
€ 11,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.