Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk Modular Stecker RJ45 SET für Verlegekabel bis AWG 23, Stecker mit Zugentlastung, Einführhilfe und Tülle, grau VE 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerk Modular Stecker RJ45 SET für Verlegekabel bis AWG 23, Stecker mit Zugentlastung, Einführhilfe und Tülle, grau VE 1
Artikel-Nr.:
     4590-72067-GR
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     72067-GR
EAN/GTIN:
     4017538065797
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Netzwerk Modular Stecker RJ45 SET für Verlegekabel bis AWG 23, Stecker mit Zugentlastung, Einführhilfe und Tülle, grau VE 1

Geeignet für die Konfektionierung eigener Netzwerkkabel.

Dank der Dreizack-Pins sind diese Modularstecker
auch für starre Innenleiter geeignet.

Durch die Zugentlastung wird der Stecker leitend
mit der Schirmung des Kabels verbunden.

Dem Stecker liegt eine Knickschutztülle
sowie ein Kabelmanager (Einfädelhilfe) bei.

· Steckverbindung: RJ-45 Stecker
· Geeignet für 23AWG, Massiv- und Litzenleiter
· Maximaler Drahtdurchmesser (ca.): 1,45mm
· Kontakte: 8P8C
· Kompatibel zu: T568A, T568B,
Rundkabel, Cat. 5 bis Cat. 7 Kabel
· Für Kabeldurchmesser bis: 8,5mm
· Gehäuse Material: PC
· Stecker geschirmt: Ja
· Pins vergoldet: 50u
· Stecker mit Zugentlastung aus Metall
· Crimp-Montage
· Farbe: transparent, silber

Lieferumfang:
· RJ-45 Stecker
· Einfädelhilfe
· Knickschutztülle
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Modularstecker, knickschutztülle rj45 grau, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle rj45, Stecker SET für Verlegekabel, RJ45 Stecker, Netzwerkstecker, LAN-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.