Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C® Verbindungskabel, 3.2 Gen 2x2, Pro, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-C® Verbindungskabel, 3.2 Gen 2x2, Pro, 3m
USB-C® Verbindungskabel, 3.2 Gen 2x2, Pro, 3m
Artikel-Nr.:
     4590-13-47040
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     13-47040
EAN/GTIN:
     4017538160539
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
USB Kabel 3.2 USB Typ C Stecker auf USB Typ C Stecker, Gen 2 , 3,0m

USB 3.2 Gen 2x2 vergrößert die Bandbreite von USB 3.2
Gen 2 (zuvor USB 3.1 Gen 2) um das doppelte. Ab sofort
können Sie Daten mit bis zu 20 Gbit/s übertragen.

Die USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Kabel können aber noch mehr,
nebem der bidirektionalen Datenübertragung können
Sie auch gleichzeitig Ihr Notebook, Tablet oder Smartphone
mit bis zu 100 Watt aufladen, dank eingebautem Chipsatz.

Natürlich steht Ihnen auch wieder der DP-Alternatemode
zur Verfügung mit dem Sie über Ihre USB Type-C® Schnittstelle
digitale Audio- und Bildsignale senden können, es sind Auflösungen
von 3840 × 2160 / 60Hz (4K, UHD) möglich.

Dank des USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Kabels benötigen Sie ab sofort nur noch ein
Kabel um Notebook / Ultrabook an Ihren Monitor anzuschließen und gleichzeitig
den Integrierten USB-Hub des Monitors zu benutzen sowie Ihr Gerät aufzuladen.

Info: nicht alle Geräte mit USB Type-C® Schnittstelle unterstützen die
100 Watt Schnellladefähigkeit (PD 3.0), die Übertragung von Videosignalen
(DP-Alternatemode) oder die Datenübertragung von 20 Gbit/s (SuperSpeed USB 20Gbps).
Informieren Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller.

· Anschlüsse: USB Type-C® Stecker auf USB Type-C® Stecker
· Unterstützt: DP-Alternate Mode (bis zu 4K/60Hz), PD (bis zu 100W)
· Bandbreite bis zu: 20 Gbit/s
· USB Version: USB 3.2 Gen 2x2 (SuperSpeed USB 20Gbps)
· Kompatibel zu allen USB Type-C® Schnittstellen (u.a): Hi-Speed USB,
SuperSpeed USB, SuperSpeed USB 10Gbps, Thunderbolt™ 3
· Anzahl der Schirmungen: 3-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (4 Paare)
· Schirmung 2: ALU Folie kaschiert (100% dicht)
· Schirmung 3: TC Geflecht (100% dicht)
· Adern Material: verzinntes Kupfer
· Stecker: vergossen mit Metallabschirmung
· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet 15µ
· Stecker Gehäuse: Metall (Aluminiumlegierung) integriert im "Molding"
die Gehäuse sind mit dem Stecker sicher verbunden
· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: PVC
· Material Außenmantel: PET-Geflecht strapazierfähig und franst nicht aus
· Durchmesser Kabel (ca.): 5,5mm
· Farbe: grau (space grau)
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
3m
Weitere Suchbegriffe: usb kabel c stecker auf c stecker 3,0m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 3 meter, USB Kabel 3.2 USB Typ C Stecker auf USB Typ C Stecker, Gen 2, C-C, USB Type-C, Ladekabel, MacBook, USB-C Verbindungskabel, USB-Datenkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
476
€ 4,50*
ab € 15,14*
€ 21,62*
€ 3,50*
ab € 35,59*
€ 48,35*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.