Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Verlängerung, AKTIV, A Stecker auf A Buchse, USB 2.0, 5,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB 2.0 Verlängerung, AKTIV, A Stecker auf A Buchse, USB 2.0, 5,0m
Artikel-Nr.:
     4590-13-29055
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     13-29055
EAN/GTIN:
     4017538131737
Suchbegriffe:
USB Kabel A Stecker auf Hohlstecker
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung a-a 5m
USB 2.0 Verlängerung, AKTIV, A Stecker auf A Buchse, USB 2.0, 5,0m

Ein USB 2.0 Kabel sollte nicht länger als 5 Meter sein.

Da ab hier nicht mehr gewährleistet werden kann, dass
alle Daten fehlerfrei übertragen werden können.

Falls Sie nun doch ein längeres USB-Kabel benötigen,
greifen Sie zu einem Aktiven Verlängerungskabel.

Das Aktive Verlängerungskabel verstärkt das USB-Signal
vom Quellgerät, sodass alle Daten sicher ankommen.

· Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-A Buchse
· Externe Speisung über DC Buchse möglich (bei USB-A Buchse)
· USB Standard: Hi-Speed (USB 2.0)
· Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s
· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: PVC
· Durchmesser Kabel (ca.): 5mm
· Farbe: schwarz

inkl. 50cm USB-Stromkabel
(USB-A auf Hohlstecker)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker auf hohlstecker, usb verlängerung 5m, AKTIV, USB2.0 Verlängerungskabel, Verstärker USB Kabel, USB Repeater Kabel, USB Signalverstärker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
429
€ 4,50*
ab € 8,44*
€ 12,20*
€ 3,50*
ab € 25,51*
€ 35,25*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.