Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-10-40035 Herst.-Nr.: 10-40035 EAN/GTIN: 4017538084514 |
| |
|
| | |
| HDMI Anschlußkabel-Ultra HDMI Kabel, 10K, PVC, schwarz, 2m
Ultra High Speed HDMI Kabel werden im High End Bereich eingesetzt. Sie unterstützen eine Bandbreite von bis zu 48 Gbit/s und eine Auflösung von bis zu 10K.
Durch die hohe Bandbreite sind nun auch höhere Farbtiefen und Bildwiederholungsfrequenzen realisierbar. So kann z.B. 8K Bildmaterial im 4:4:4 Farbraum bei einer Farbtiefe von 12-Bit wiedergegeben werden (unkomprimiert). Komprimiert (DSC 1.2) können auch 10K im 4:4:4 Farbraum bei 16-Bit Farbtiefe übertragen werden.
Höhere Bildwiederholungsfrequnzen und Bandbreiten sind bei 3D, VR-Anwendungen und bei Videospielen immer wichtiger. Mittels enhanced Audio Return Channel (eARC), können nun auch objektbasierte Audioformate über das HDMI Kabel gesendet werden. Dazu wurde die zulässige Bandbreite für den enhanced Audio Return Channel von 1 Mbit/s auf 37 Mbit/s erhöht.
Mit dem HDMI Kabel verbinden Sie Ihre Set-Top-Box mit Ihrem TV-Gerät, Video-Projektor oder Monitor. Das Kabel unterstützt alle wichtigen Übertragungsstandards und ist durch ein autorisiertes Testlabor (ATC) nach HDMI 2.1 Prüfspezifikation (CTS) getestet.
· Anschlüsse: HDMI A Stecker auf HDMI A Stecker (19P19C) · Auflösung bis zu: 10K (120 Hz), 8K (120 Hz), 5K (120 Hz), 4K2K (240 Hz), 1080p (3D) · Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0 · Unterstützt: Dynamic HDR, HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 4K3D (120 Hz), Display Stream Compression 1.2, HEC, 21:9 Kino Bildformat, 1080p HFR (High Frame Rate) 3D, Game Mode VRR, eARC, CEC 2.0, HDMI 2.1 Mehrkanaltonsysteme · max. Bandbreite: 48 Gbit/s · HDMI Standard: Ultra High Speed with Ethernet · Abwärtskompatibel: zu allen HDMI Standards · Anzahl der Schirmungen: 3-fach · Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (5 Paare) · Schirmung 2: ALU Folie kaschiert (100% dicht) · Schirmung 3: ALU Geflecht (100% dicht) · Kabelaufbau: AWG 30 · Adern Material: Kupfer · Stecker: vergossen · Stecker Material: CuZnNi, vergoldet · Kontaktoberfläche: vergoldet · Stecker Gehäuse: PVC · Knickschutz: Ja · Kabeltyp: Rundkabel · Kabelmantel: PVC (soft PVC) · Durchmesser Kabel (ca.): 6,3mm · Farbe: schwarz · Länge: 2,0m Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 2m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ultra HDMI Kabel, 10K, Ultra High Speed HDMI Kabel, 120Hz, HDMI-Anschlusskabel, HDMI-A auf HDMI-A, HDMI 2.1 Kabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 2,05* | € 3,20* | | | | | 5 Tage | | | 3 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 4,50* | € 6,43* | | | | Lager 4590 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 5,38* | € 8,07* | | | | | | 29 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,97* | € 8,88* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 6,27* | € 9,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|