| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-01-20055 Herst.-Nr.: 01-20055 EAN/GTIN: 4017538131621 |
| |
|
| | |
| HDMI Anschlußkabel-Optisches-HDMI Anschlusskabel, vergoldete Kontakte 5m
Das Aktiv Optische HDMI Hybridkabel (AOC) überträgt Ihr Multimediasignal selbst über längere Strecken verlustfrei.
· Anschlüsse: HDMI A Stecker auf HDMI A Stecker (19P19C) · Auflösung bis zu: 4K2K (60 Hz), 4K2K (30 Hz), 1080p (3D) · Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0 · Unterstützt: HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D, EDID, HEC, CEC, ARC · Bandbreite bis zu: 17,819 Gbit/s · Kabel Mantel: PVC · Stecker Material: Zinklegierung, vergoldet · Kontaktoberfläche: Pins vergoldet · Haube: vergossen · Knickschutz: Ja · Aufbau Kabel: AWG 24-30 / OM3 · Adern Material: Kupfer / POF · Farbe Kabel: schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m, Optisches-HDMI Anschlußkabel, Glasfaser HDMI, HDMI Hybridkabel, AOC, 4K2K, HDR10, Optisches Glasfaser HDMI Kabel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 46,15* | € 62,47* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,41* | € 64,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|