Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spültischarmatur SKAGEN | Herausziehbare Brause | Schwenkbarer Auslauf | Keramikdichtscheiben | Temperaturbegrenzer | Verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKAGEN Spültisch-Einhebelmischer m. B. chrom
SKAGEN Spültisch-Einhebelmischer m. B. chrom
Artikel-Nr.:
     4588-SKA53
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     SKA53
EAN/GTIN:
     4035300709496
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Spültisch-Einhebelmischer Skagen

• Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
• Flexible Anschlussschläuche, Länge 500mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
• Leicht auswechselbare, KTW geprüfte ECO-Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben und Temperaturbegrenzer
• Mit schwenkbarem Auslauf
• Herausziehbare Umschaltbrause 1/2" inkl. Brauseschlauch, Länge 1200mm
• Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
• Inkl. Montagezubehör
• Verchromt

Nicht für den Einsatz an Elektro-Niederdruckspeichern geeignet.

Armaturenkörper
Der Körper der Armatur ist aus Messing gemäß aktueller DIN gefertigt. Die Kartusche - das Herzstück der Armatur - ist leicht auswechselbar und verfügt über langlebige keramische Dichtscheiben.

Flexible Anschlussschläuche
Die zwei flexiblen Anschlussschläuche, Länge 500mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A, ermöglichen eine einfache Installation.

Luftsprudler
Ein Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler, made in Germany, sorgt für einen angenehmen Wasserstrahl.

Eine riesige Auswahl an Modellen & Funktionen
CORNAT Armaturen bei deren Entwurf wir Ihre Bedürfnisse im Auge haben, werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und verfügen über die neueste Technik, um den täglichen Anforderungen einer vielgenutzten Küche zu entsprechen oder um für einen gelungen Start im Bad zu sorgen.
Weitere Suchbegriffe: Schwenkventil, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, Temperaturbegrenzer, temperaturbegrenzer, Küchenarmatur, Spültischarmatur, Wasserhahn, Armatur, Spüle, Küchen-Einhebelmischer, Spültisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CORNAT
SKA2
ab € 38,76*
Zubehör
Conmetall Meister
SKA52
ab € 43,85*
Zubehör
Conmetall Meister
SKA5
ab € 38,82*
Zubehör
Conmetall Meister
SKA1
ab € 33,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.