Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER Lötrauchabsaugung ZERO SMOG 4V Kit 2 Trichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WELLER Lötrauchabsaugung ZERO SMOG 4V Kit 2 Trichter
WELLER Lötrauchabsaugung ZERO SMOG 4V Kit 2 Trichter
Artikel-Nr.:
     4502-99L5110
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     ZERO SMOG 4V 230V F/G KIT2 FUNNEL
EAN/GTIN:
     4099891404413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötdampfabsorber
Lieferung inkl. Absauggerät Zero Smog 4V, 2 Absaugarmen, 2 trichterförmigen Düsen, 2 Drosseln, 2 Tischmontagesets und 2 Absaugschläuchen, Absauggerät mit Kit, T0053664699N, WELLER Die Dunstabzugsanlage Zero Smog 4 V Kit 2 Trichter ist einfach zu installieren und zu bedienen. Sie ist für den Einsatz als kleine Zentralanlage konzipiert. Der Bausatz wird komplett mit Schlauchanschluss, flexiblem Schlauch, Flexarm, Trichterdüse, Ventil und Halterung geliefert, bereit für die Installation am Arbeitsplatz. Eine leistungsstarke, wartungsfreie Turbine sorgt für eine kontinuierliche Rauchabsaugung mit einer maximalen Luftabsaugleistung von 230 m³/h. Die einstellbare Turbinendrehzahl mit konstanter Durchflussregelung vermeidet unnötige Verschwendung von Absaugleistung und spart Energie. Features * Constant Flow Control (CFC) garantiert eine automatische Luftmengenregulierung für jeden Arbeitsplatz unabhängig von den angeschlossenen Arbeitsplätzen * Elektronische Filterkontrolle mit optischem und akustischem Filteralarm * Effizienzprüfung über USB-Anschluss * 4 Räder zum leichten Bewegen des Geräts * Fernsteuerung über RS 232-Port
Weitere Informationen:
Breite:
325 mm
Höhe:
505 mm
Länge:
345 mm
Leistung:
275 W
Schalldruckpegel:
48 dB
Spannung:
220-240 V
Volumenstrom:
230 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
25.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.418,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.501,27*
€ 2.976,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.486,89*
€ 2.959,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.443,89*
€ 2.908,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.418,93*
€ 2.878,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058735895N
ab € 226,01*
Zubehör
Weller Tools
T0058735924
ab € 82,85*
Zubehör
Weller Tools
T0058735936N
ab € 199,51*
Zubehör
Weller Tools
T0058735938
ab € 51,96*
Zubehör
Weller Tools
T0058762724
ab € 25,47*
Zubehör
Weller Tools
T0058762767N
ab € 14,42*
Zubehör
Weller Tools
T0058762769
ab € 53,38*
Zubehör
Weller Tools
T0058735915
ab € 51,32*
Zubehör
Weller Tools
T0058735885
ab € 73,12*
Zubehör
Weller Tools
FT91000022N
ab € 449,58*
Zubehör
Weller Tools
T0058735847
ab € 49,92*
Zubehör
Weller Tools
T0058735860
ab € 65,61*
Zubehör
Weller Tools
T0058735937
ab € 37,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.