Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller T0058762769 Lötkolben/-station Zubehör Schlauchanschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77476535
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0058762769
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Schlauchanschluss
lötkolben weller professional
lötkolben
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schlauchanschluss
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WFE 2S / WFE 4S, Zero Smog 4V / Zero Smog 6V
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
700-3040-ESD
ab € 33,09*
Zubehör
Weller Tools
T0058762767N
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.