Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller T0058735938 Lötkolben/-station Zubehör Staubfilter


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Weller T0058735938 Lötkolben/-station Zubehör Staubfilter
Weller T0058735938 Lötkolben/-station Zubehör Staubfilter
Artikel-Nr.:
     283-801438
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0058735938
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Staubfilter
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
Zero Smog 4V
Produktfarbe
Orange
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
7 g
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
pro Packung
€ 4,80*
ab € 51,96*
€ 65,59*
33 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 56,28*
€ 70,62*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 54,82*
€ 70,62*
pro Packung
Frei Haus
ab € 56,90*
€ 71,21*
6 Tage
10
pro Packung
€ 3,79*
ab € 58,47*
€ 72,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,59*
€ 78,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,64*
€ 76,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,45*
€ 74,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,92*
€ 70,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,96*
€ 61,83
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,196* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053642199
ab € 7,59*
Zubehör
Weller Tools
T0058735837
ab € 42,91*
Zubehör
Weller Tools
T0058735838
ab € 382,08*
Zubehör
Weller Tools
T0058735895N
ab € 226,01*
Zubehör
Weller Tools
T0058762701
ab € 104,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.