Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER Lötrauchabsaugung ZERO SMOG TL KIT1 PROMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WELLER Lötrauchabsaugung ZERO SMOG TL KIT1 PROMO
WELLER Lötrauchabsaugung ZERO SMOG TL KIT1 PROMO
Artikel-Nr.:
     4502-99L0000
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     ZERO SMOG TL KIT1 PROMO
EAN/GTIN:
     4003019443277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Absauggerät mit 2 flexiblen Absaugarmen, 2 Befestigungsschellen für dieArme, einem Fernschalterund 2 Trichterdüsen, Absauggerät, FT91015691, WELLER Dunstabzugseinheit mit flexiblem Absaugarm, inklusive Filterset. Zeitlich begrenzter Aktionssatz bestehend aus Null-Smog-TL-Absauggerät mit flexiblem Absaugarm, Absaugschlauch 3m, Absperrventil mit Tischbefestigung, Fernschalter, Trichterdüse und extra Filterset: Kompaktfilter mit Partikelfilter H13 und Aktivschaumfilter und 10 Feinstaubfilter F7. Features * Granulierter Aktivkohlefilter für effektive Gasfiltration * Tragbare Dunstabzugsanlage, die unter oder neben dem Arbeitstisch platziert werden kann * Schneller und einfacher Filterwechsel * Längere Standzeit durch besonders große Filterfläche of 2,4m² * Variable Geschwindigkeitseinstellung
Weitere Informationen:
Breite:
335 mm
Höhe:
445 mm
Länge:
330 mm
Leistung:
120 W
Schalldruckpegel:
50 dB
Spannung:
220-240 V
Volumenstrom:
190 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
13.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötrauch filter, Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.205,22*
€ 1.256,66*
Frei Haus
ab € 1.200,17*
€ 1.256,68*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 1.222,22*
€ 1.279,57*
Frei Haus
ab € 1.191,05*
€ 1.279,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.256,66*
€ 1.495,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.249,74*
€ 1.487,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.224,62*
€ 1.457,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.205,22*
€ 1.434,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058735938
ab € 51,97*
Zubehör
Weller Tools
T0058762857
ab € 62,47*
Zubehör
Weller Tools
T0058762858
ab € 177,21*
Zubehör
Weller Tools
T0058768767
ab € 54,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.