| |
|
| Artikel-Nr.: 283-805798 Herst.-Nr.: FT91015691 EAN/GTIN: 4003019443277 |
| |
|
| | |
| Die Absaugung Zero Smog TL ist ein weiterer Schritt zur Reduzierung gesundheitsschädlicher Gase und Partikel. Durch die besonders große Filterfläche für längere Standzeiten, zeichnet sich das System auch durch den geringen Geräuschpegel und die hohe Partikelfilterung aus. Merkmale:- Absauggerät für den Einsatz an bis zu 2 Arbeitsplätzen mit kostenlosem Filterset
- besonders geringer Geräuschpegel
- tragbar, zur flexiblen Platzierung direkt unter oder neben dem Arbeitsplatz
- einfacher Filterwechsel
- audiovisueller Filteralarm
- schnelle und einfache Installation mit Easy-Click System
- variable Volumenstrom-Einstellung
- Aktivkohleschaumfilter für effektive Gasreinigung
- wartungsfreies, hochwertiges EC-Gebläse
Lieferumfang:- 1 Stück Zero Smog TL Absauggerät
- 10 Stück Feinstaub-Vorfilter F7
- 1 Stück Kompaktfilter H13
- 1 Stück Absperrventil mit Tischbefestigung
- 1 Stück Absaugschlauch, 3m, Ø 60 mm
- 1 Stück Fernschalter
- 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 21000 g | Leistung: | 120 W | Abmessung L x B x H: | 335 x 330 x 445 mm | Vakuum: | 0,03 bar | Fördermenge max.: | 190 m³/h | Lautstärke: | <50 dB(A) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötrauch filter, FT91015691, COOFT91015691, Absaugung, Weller, Lötrauch, Flächenabsaugung, Lötdampf, Rauch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.202,41* | € 1.257,60* | | | | Lager 283 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.205,53* | € 1.257,62* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.219,94* | € 1.280,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.184,38* | € 1.280,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|